Cassette Rayonnante Sunair moyenne température 2400W

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44

Cassette Rayonnante Sunair moyenne température 2400W - Corps de chauffe aluminium traité par électrolyse pour accroître le pouvoir émisif.

 
 

Détails du produit


Idéal pour chauffer les locaux tertiaires et industriels

Sunair

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sunair

Code Douane

85162950

Multiple de vente

1

Infrarouge

Classe de protection (IP)

IP44

numéro RAL

9016

Profondeur

250 mm

Hauteur

60 mm

Largeur

1550 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.