Dynaztrip S+ Design 2000W - Noir mat - 1080x240x50 - IP45 - 230V

Main media

Dynaztrip S+ Design 2000W - Noir mat - 1080x240x50 - IP45 - 230V

 
 

Détails du produit

Particulièrement adapté aux locaux de grande et moyenne hauteur, les panneaux DYNAZTRIP sont destinés au chauffage global ou localisé (postes de travail) des bâtiments tertiaires et industriels.
Les cassettes « moyenne température » ont une température de surface entre 280 à 300 °C en fonction du modèle.
L'isolation thermique intégrée dirige le rayonnement vers l'intérieur du local et neutralise les pertes vers le haut. Les lames émettrices, à facettes en aluminium anodisé, sont traitées pour assurer un rayonnement efficace ne nécessitant pas d'entretien particulier.
Version en acier inoxydable disponible pour des locaux à risques élevés de corrosion (piscine, ambiance saline,...).
Version radiante dérivée pour des applications extérieures type terrasses de café et de restaurants.
Elles peuvent éventuellement être munies de grilles de protection si nécessaire.

Dynaztrip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dynaztrip

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.