ADF-ATEX Ex'd'-T3-500W-240V/1-800mm-9kg

Main media

Détails du produit

BHEX T3 Convecteur antidéflagrant EX »d » T3. Puissances de 500 à 2000 Watts en 230 V/1. Prévoire régulation pour les réf. BHEX-D. Models BHEX-DT sont équipé avec un thermostat.
Certifié ATEX/IECEx Ex II 2 G/D Ex d IIC T3 : adapté aux zones 1 & 2. Ext IIIC T3 200°C Db adaptés aux zones 21 & 22 CU TR (EAC), IP67. LCIE 04 ATEX 6016 X (ATEX certified units).
Couvert par des normes EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1.
Applications : stocks de peintures, installations pétrolières et de gaz, stations-service, hangars d'aviation, industries chimiques… aux endroits où la présence est possible d'essence, dérivés d'huile, nombreux produits pétrochimiques.

BHEX T3 Convecteur antidéflagrant EX »d » T3. Puissances de 500 à 2000 Watts en 240V/1. Prévoire régulation pour les réf. BHEX-D. Models BHEX-DT sont équipé avec un thermostat.
Certifié ATEX/IECEx Ex II 2 G/D Ex d IIC T3 : adapté aux zones 1 & 2. Ext IIIC T3 200°C Db adaptés aux zones 21 & 22 CU TR (EAC), IP67. LCIE 04 ATEX 6016 X (ATEX certified units).
Couvert par des normes EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1.
Applications : stocks de peintures, installations pétrolières et de gaz, stations-service, hangars d'aviation, industries chimiques… aux endroits où la présence est possible d'essence, dérivés d'huile, nombreux produits pétrochimiques. ATTENTION, à la longueur des convecteurs.

Bhex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bhex

Multiple de vente

1

Code Douane

84158300

Radiateur à ailettes

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour Ex-Zone gaz

2

régulateur de température automatique

Non

faible température de surface

Non

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

antidéflagration

Oui

tension

1...230 V

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE

T3

longueur

800 mm

hauteur

150 mm

largeur

90 mm

puissance

500 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.