ADF Conv-240V/1-415V/3-1500W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certifi

Main media

Convecteur-240V1/-415V/3ph-1500W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certification Ex'e' II T3 (200°C) - IEC/EN6007960 1 IEC/EN600796-7 - IP66/67

 
 

Détails du produit

Bnex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bnex

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur à ailettes

régulateur de température automatique

Non

faible température de surface

Non

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

antidéflagration

Oui

tension

240V/1- 415V/3 V

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE

T3

Longueur

1741 mm

puissance

1500 W

Hauteur

186 mm

Largeur

161 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.