Radiateur ailet-2000W-IP66-230V-bte alu-gril protect acier

Main media

Radiateur ailet-2000W-230V-bte alu-gril protect acier-1120x91x150mm-IP66/67

 
 

Détails du produit

Radiateur ailettes avec grille de protection en acier et pieds. Boitier de raccordement en aluminium. 2000W 230V Dimensions : Longueur 1120 x largeur 91 x hauteur 150mm Poids 5.7kg Indice de protection IP66.

Rig

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rig

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur à ailettes

régulateur de température automatique

Non

faible température de surface

Non

Classe de protection (IP)

IP66

tension

230...230 V

Longueur

1120 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

91 mm

puissance

2000 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.