Radiateur ailet inox 316-1000W-230V-IP66/67-therm 5à30°C

Main media

Radiateur ailettes inox 316-1000W-230V-IP66/67-thermostat 5 à 30°C-Long 640mm-4.8kg

 
 

Détails du produit

Inox 316 1000W 230V IP66/67 Thermostat avec réglage de Hors Gel à 30°C monté sur l'appareil Longeur 640mm Poids 4.8kg

Swd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Swd

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur à ailettes

régulateur de température automatique

Oui

faible température de surface

Non

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

tension

230...230 V

Longueur

640 mm

Hauteur

170 mm

puissance

1000 W

Largeur

130 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.