Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ailettes sur pieds-bte alu-3000W-230V-980x80x150mm-IP66/67
RADIATEUR À AILETTES réf. RI. Chauffage par convection, de grande résistance mécanique et à l'eau. IP66. Entretien limité, fiable et silencieux. S'applique aux endroits où un chauffage robuste et/ou une bonne résistance aux « corps solide et liquides » sont exigés.
Puissances 600 à 3000 Watts en 230 V/1. Boîtier aluminium IP66. Câble d'alimentation de 2 mètres fourni. Pieds de fixation au sol en visserie fournis, non montés.
Si montage mural prévoir des équerres réf. RA2WB en option. Grille de protection en option ni régulation sur le chauffage.
Dimensions : Largeur du boitier 80 mm et extérieurs des pieds +/- 150 mm, hauteur 230 mm, longueur selon modèle.
Attention : Risque de brûlures, même à proximité de l'élément chauffant. Veillez à l'absence de risque d'incendie.
Applications : chauffage en armoires électriques, et aux endroits où il convient d'installer un radiateur simple, robuste, avec une résistance importante à la poussière et à l'humidité. Grille de protection en option.
Ri
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
régulateur de température automatique
faible température de surface
Classe de protection (IP)
tension
Longueur
Puissance
Hauteur
Largeur