Rideau d'air électrique pour guichets 3kW L 0,8 m, débit d'air 400 m3/h

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de porte max. 0.8 m
  • puissance d'entrée max. chauffage 3 kW

Rideau d'air pour petites ouvertures (guichets) IP20. débit d'air fin et continu. Régulation intégrée. Livré avec un câble 1,8 m et une fiche. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Pa1508

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pa1508

Multiple de vente

1

Rideau d'air chaud électrique

largeur de porte max.

0.8 m

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de réglages chauffage

2

débit d'air max.

400 m³/h

avec thermostat

Oui

Numéro RAL

9016

avec panneau de commande

Oui

avec réglages de ventilation

Oui

avec filtre à air

Non

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

50 dB(A)

consommation d'électricité max. chauffage

13 A

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

0.4 A

tension de raccordement chauffage

230 V

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

nombre de réglages ventilateur(s)

2

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

1 m

avec télécommande sans fil

Non

avec disjoncteur

Non

avec régulateur de vitesse de rotation

Oui

direction du jet d'air

fixé

puissance d'entrée max. chauffage

3 kW

Profondeur

167 mm

Hauteur

154 mm

Largeur

790 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.