Rideau d'air Compact électrique 10kW L 2 m, débit d'air 2400 m3/h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 10 kW
  • largeur de porte max. 2 m

Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Pa2200c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pa2200c

Multiple de vente

1

Rideau d'air chaud électrique

avec panneau de commande

Oui

puissance d'entrée max. chauffage

10 kW

largeur de porte max.

2 m

débit d'air max.

2400 m³/h

Numéro RAL

9016

avec filtre à air

Non

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

53 dB(A)

consommation d'électricité max. chauffage

14.4 A

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

0.9 A

tension de raccordement chauffage

400 V

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

nombre de réglages ventilateur(s)

3

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

2.2 m

avec télécommande sans fil

Oui

direction du jet d'air

fixé

Profondeur

345 mm

Hauteur

209 mm

Largeur

2050 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.