Rideau d'air Compact électrique 12kW L 1,5 m, débit d'air 1800 m3/h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 12 kW
  • largeur de porte max. 1.5 m

Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Pa2200c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pa2200c

Multiple de vente

1

Rideau d'air chaud électrique

puissance d'entrée max. chauffage

12 kW

largeur de porte max.

1.5 m

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de réglages chauffage

2

débit d'air max.

1800 m³/h

avec thermostat

Oui

Numéro RAL

9016

avec panneau de commande

Oui

avec réglages de ventilation

Oui

avec filtre à air

Non

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

52 dB(A)

consommation d'électricité max. chauffage

17.3 A

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

0.45 A

tension de raccordement chauffage

400 V

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

nombre de réglages ventilateur(s)

3

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

2.2 m

avec télécommande sans fil

Oui

avec disjoncteur

Non

avec régulateur de vitesse de rotation

Oui

direction du jet d'air

fixé

Profondeur

345 mm

Hauteur

209 mm

Largeur

1560 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.