Rideau d'air Compact électrique 5kW L 1 m, débit d'air 1200 m3/h

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de porte max. 1 m
  • puissance d'entrée max. chauffage 5 kW

Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Pa2200c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pa2200c

Multiple de vente

1

Rideau d'air chaud électrique

largeur de porte max.

1 m

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de réglages chauffage

2

débit d'air max.

1200 m³/h

avec thermostat

Oui

numéro RAL

9016

avec panneau de commande

Oui

avec réglages de ventilation

Oui

avec filtre à air

Non

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

51 dB(A)

consommation d'électricité max. chauffage

13 A

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

0.45 A

tension de raccordement chauffage

400 V

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

nombre de réglages ventilateur(s)

3

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

2.2 m

avec télécommande sans fil

Oui

avec disjoncteur

Non

avec régulateur de vitesse de rotation

Oui

direction du jet d'air

fixé

puissance d'entrée max. chauffage

5 kW

Profondeur

345 mm

Hauteur

210 mm

Largeur

1050 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.