Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 5kW L 1 m

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 5 kW
  • largeur de porte max. 1 m

Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 5kW longueur 1 mètre

 
 

Détails du produit

Ar3200c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ar3200c

Multiple de vente

1

Rideau d'air chaud électrique

avec panneau de commande

Oui

avec réglages de ventilation

Oui

avec filtre à air

Non

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

57 dB(A)

consommation d'électricité max. chauffage

21.7 A

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

0.7 A

tension de raccordement chauffage

230 V

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

nombre de réglages ventilateur(s)

3

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3.2 m

avec télécommande sans fil

Oui

avec disjoncteur

Non

avec régulateur de vitesse de rotation

Oui

direction du jet d'air

fixé

puissance d'entrée max. chauffage

5 kW

largeur de porte max.

1 m

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de réglages chauffage

2

débit d'air max.

1800 m³/h

avec thermostat

Oui

numéro RAL

9016

profondeur

475 mm

hauteur

256 mm

largeur

1078 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.