ACCESSOIRE pour CET intuis - Allonge isolée pour chauffe-eau thermodynamique Edel, diamètre 80/125 mm, longueur 2 m
Allonge isolée Ø 80/125 mm, longueur 2 m.
Comprenant :
- allonge isolée Ø 125 mm,
- tube PVC Ø 80 mm,
- raccord d'assemblage pour gaine isolée Ø 125 mm,
- raccord d'assemblage PVC Ø 80 mm.
Convient pour les chauffe-eau thermodynamiques muraux Edel air 80 L (réf Auer : 353209), 100 L (réf Auer : 353210) et 150 L (réf Auer : 353211).
pour voir vos prix et les stocks
accessoires de montage
accessoires chauffe-eau à chauffage direct
pièce détachée
accessoire
Multiple de vente
Code Douane