Groupe de Sécurité NF 3/4' garde d'air orientable Siège téflon pour eau calcaire

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 3/4 pouce (20)
  • Matière laiton
ICON

Groupe de Sécurité NF 3/4' à garde d'air orientable - Compact, fiable et durable - Siège téflon pour eau calcaire - Montage vertical ou horizontal - Compatible avec tous types de chauffe-eau

 
 

Détails du produit

- Raccordement 20/27.
- Certifié NF.
- Fabrication française.
- Corps en laiton sans nickelage en finition brut minimisant la teneur en plomb.
- Siège en téflon adapté aux eaux calcaires.
- Avec garde d'air orientable intégrée pour un montage vertical ou horizontal.
- Pression de tarage : 7 bars (chauffe-eau 10kW).
- Ecrou 8 pans pour une installation facilitée avec une simple clé plate.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Groupe de raccordement à chauffe-eau

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

vanne d’arrêt

Oui

Matière

laiton

raccordement

filetage intérieur

Info produit

Code Douane

84814090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.