Groupe de sécurité inox laiton 1' pour chauffe-eau jusqu'à 18 kW, agrée NF.

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière laiton
  • Modèle type à angle droit
  • diamètre nominal 1 pouces (25)

Groupe de sécurité siège inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 18 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Groupe de raccordement à chauffe-eau

pression nominale de l'article

PN 10

Matière

laiton

raccordement

filetage intérieur

Traitement de surface

non traité

Modèle type

à angle droit

diamètre nominal

1 pouces (25)

forme de finition

sans mitigeur

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements

25 mm

vanne d’arrêt

Oui

contenance max. chauffe-eau

18 kW

Info produit

Code Douane

84818099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.