• Pour un gain de temps maximum, ce kit complet comprend tous les éléments pour un raccordement facile et rapide à un chauffe-eau d'un groupe triple sécurité regroupant les fonctions de groupe de sécurité, de limiteur de température réglable et de raccord isolant diélectrique à portée plate. De conception compacte et monobloc, ce produit évite les raccordements et donc réduit le risque de fuite et propose une durabilité incontestée grâce à sa conception en laiton CW617N.• Unique solution monobloc sur le marché, ce groupe triple sécurité "tout en un" procure une fiabilité et une facilité de mise en oeuvre incomparables. Organe de sécurité obligatoire pour les chauffe-eau à accumulation, ce produit complet et polyvalent assure :- une sécurité hydraulique : maintient une pression inférieure à 7 bar, en compensant la dilatation de l'eau et en évitant la surpression.- une sécurité anti-corrosion : augmente la durée de vie de l'installation en évitant l'usure prématurée des canalisations et des accessoires.- une sécurité température : abaisse la température en amont de l'installation pour éviter tout risque de brûlure aux points de puisage.Son siège en téflon rend ce produit particulièrement adapté à une utilisation en présence d'eau calcaire.• Avec son raccord diélectrique à portée plate, ce groupe de sécurité fait gagner du temps à l'installation par son étanchéité assurée par joint plat et s'adapte facilement à toutes les configurations d'installation de types de chauffe-eau verticaux, horizontaux ou au sol grâce à son écrou tournant et à sa garde d'air orientable. Équipé d'une vanne d'arrêt pour isoler hydrauliquement la production d'eau chaude sanitaire, le groupe triple sécurité intègre également un clapet anti-retour pour que l'eau chaude sanitaire ne reparte pas dans le réseau en amont.• Ce kit comporte également une canne de raccordement tube cuivre de diamètre 16mm pour un entraxe 230mm redécoupable si besoin, 2 raccords 3/4 EK et 1 diélectrique écrou tournant à raccorder sur la sortie eau chaude.• Garanti 10 ans, ce produit est conforme à la norme NF et est compatible ENR permettant une installation sur chauffe-eau électrique, ballon thermodynamique ou préparateur ECS et chaudière.