Kit de Sécurité (GS Siège Inox GSLI)pour Chauffe Eau Thermodynamique

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 3/4 pouce (20)
  • Matière laiton
ICON

Kit de securite Thermador Caleffi pour chauffe eau thermodynamique comprenant un groupe sécurité siège Inox GSLI et un mitigeur thermostatique

 
 

Détails du produit

Kmix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Groupe de raccordement à chauffe-eau

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

forme de finition

avec mitigeur

avec siphon

Oui

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements

20 mm

vanne d’arrêt

Oui

contenance max. chauffe-eau

10 kW

Traitement de surface

non traité

Matière

laiton

raccordement

filetage intérieur

Info produit

Gamme

Kmix

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.