Protège chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Siège inox, soupape 7 bars, norme NF.

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 1/2 pouce (15)
  • Matière laiton
  • Modèle type vertical

Protège les chauffe-eau. Corps en laiton, siège inox pour résistance au calcaire. Soupape sécurité à 7 bars, conforme NF. Antipollution selon norme D 36 401, vidange facile. Pose d'entonnoir siphon obligatoire.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Groupe de raccordement à chauffe-eau

diamètre nominal

1/2 pouce (15)

forme de finition

sans mitigeur

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements

20 mm

vanne d’arrêt

Oui

contenance max. chauffe-eau

10 kW

pression nominale de l'article

PN 10

Matière

laiton

raccordement

filetage intérieur

Traitement de surface

non traité

Modèle type

vertical

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.