Raccordement aéraulique - ventouse isolée arrière/vertical D= 80/125mm - lg 355m

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoires chauffe-eau à chauffage direct ensemble de raccordement
ICON

Raccordement aéraulique - ventouse isolée arrière ou verticale - D= 80/125 mm - longueur 355 mm

 
 

Détails du produit

Ventouse isolée arrière ou verticale Ø 80 / 125 - lg 355 mm.
Comprenant : coude PVC Ø 80 M / F, manchon Ø125, gaine flexible Ø 80, demi Té Ø125 (x2), couvercle Té, allonge isolée Ø125 lg 355 mm, rosace murale, collier (x2), nez de ventouse, joint extérieur, tube PVC Ø 80.
Convient pour les chauffe-eau thermodynamiques muraux Edel air 80 L (réf Auer : 353209), 100 L (réf Auer : 353210) et 150 L (réf Auer : 353211).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour accumulateur d'eau chaude

accessoires de montage

autre

accessoires chauffe-eau à chauffage direct

ensemble de raccordement

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85169000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.