Chauffe-eau électrique Cor-émail CEE 250L S/S THS EASYTRI

Main media

Détails du produit

. Gamme complète composée de modèles au sol, muraux verticaux ou horizontaux, plats ou encore de blocs sur/sous évier . Large gamme de capacités de 10 à 300 litres . Produits de qualité avec des composants performants pour assurer la longévité du produit et limiter la maintenance . S'installent facilement et rapidement en lieu et place d'un ancien chauffe-eau électrique
Chauffe-eau à accumulation à poser au sol, les modèles jusqu'à 300 litres peuvent être encastrés dans un placard de dimensions au sol 600 x 600 mm . Kit de transformation « Easytri » pour alimentation en 400 V tri livrable en option . Cuve émaillée avec protection dynamique grâce à l'action combinée de l'anode en titane inusable enrobée de magnésium «Titan Hybrid System » . Résistance électrique stéatite insérée dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe eau . Thermostat électronique réglable de 50 à 65 °C avec témoin de chauffe . Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0 % CFC), . Habillage en tôle d'acier laquée blanc . Livré avec un raccord diélectrique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

Pression de travail max.

7 bar

profil de soutirage

L

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50 Hz

puissance nominale

3 kW

Profondeur

590 mm

Hauteur

1510 mm

Largeur

575 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.