Chauffe-eau électrique Duralis 200L vertical mural compact

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 200 l
ICON

Chauffe-eau électrique - Duralis 200L vertical mural compact monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit


Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension
raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés
Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe
Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques
Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural

Duralis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

installation murale

Oui

forme de finition

modèle vertical

anode de protection

Oui

profil de soutirage

L

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

volume du réservoir

200 l

Profondeur

585 mm

Classe de protection (IP)

IP25

Hauteur

1245 mm

Largeur

567 mm

positionnement vertical

Oui

matériau de la surface

acier

puissance nominale

2.2 kW

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

Info produit

Gamme

Duralis

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.