Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
La référence qualité: le chauffe fiable et durable
Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange
4 formats: vertical mural étroit, vertical mural compact, stable et horizontal
Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives.
Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4''
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe
Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques
Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural
Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée
Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension
raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés
Duralis
pour voir vos prix et les stocks
forme de finition
avec circuit heures pleines/creuses
installation murale
version triphasée
positionnement vertical
temps de chauffe de 10 à 65 °C
matériau de la surface
profil de soutirage
positionnement horizontal
Classe de protection (IP)
Classe Energétique
volume du réservoir
Largeur
Profondeur
Hauteur
puissance nominale
Diamètre raccord
anode de protection
tension de raccordement
matériau de la cuve
Gamme
Multiple de vente