Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L horizontal mural

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 550 mm
  • volume du réservoir 200 l
ICON

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L horizontal mural raccordement dessous monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit


Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension
raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés
Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural
Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe
Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée

Duralis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

version triphasée

Oui

forme de finition

suspendu

positionnement vertical

Non

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

L

positionnement horizontal

Oui

Diamètre raccord

550 mm

Classe de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

230...230 V

volume du réservoir

200 l

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

Largeur

1470 mm

puissance nominale

2.2 kW

Profondeur

550 mm

Hauteur

590 mm

Info produit

Gamme

Duralis

Code Douane

85161080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.