Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 50L vertical mural

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 50 l
  • Diamètre raccord 505 mm

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 50L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux
Résistance stéatite protégée du calcaire
Equipé ACI
Jusquà 8% d'économies
Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe
Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension
raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés
Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée
Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural

Duralis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

156 min

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

M

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP25

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

volume du réservoir

50 l

Diamètre raccord

505 mm

puissance nominale

1.2 kW

Profondeur

530 mm

Hauteur

575 mm

Largeur

505 mm

Info produit

Gamme

Duralis

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.