Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 200L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Garantie cuve 5 ans et pièces Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact De 50L à 300L
Plus de confort
Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.
Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.
Nécessite peu d'entretien.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 :
•Design, produit entièrement blanc
•Fonds plastiques qui ne rouillent pas
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L
Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).
Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical sur socle?:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
Plus de performance
Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.
Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 :
Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Plus de tranquillité
Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride1 , y compris dans les eaux agressives.
Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui empêche l'adhérence du calcaire et l'entartrage.
Garantie totale 5 ans toutes pièces. ?
Témoin de fonctionnement lumineux sur le capot.
Nouveautés du vertical sur socle?:
Portée de joint améliorée sur le piquage eau chaude améliorant l'étanchéité du chauffe-eau.
Zénéo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
version triphasée
forme de finition
avec circuit heures pleines/creuses
positionnement vertical
temps de chauffe de 10 à 65 °C
installation murale
anode de protection
profil de soutirage
positionnement horizontal
Diamètre raccord
Classe de protection (IP)
Tension de raccordement
volume du réservoir
Classe Energétique
puissance nominale
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane