Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ XPERT 100l - D=560 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 530 mm
  • volume du réservoir 100 l

Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ XPERT 100 litres - D=560mm - Résistance Stéatite - Double protection anticalcaire - Durée de vie prolongée - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série

 
 

Détails du produit

Hpc+ xpert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

positionnement vertical

Oui

Diamètre raccord

530 mm

Profondeur

575 mm

Hauteur

770 mm

Largeur

560 mm

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

volume du réservoir

100 l

Info produit

Gamme

Hpc+ xpert

Code Douane

85161080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.