Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ XPERT 200l - D=560 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 560 mm
  • volume du réservoir 200 l

Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ XPERT 200 litres - D=560mm - Résistance Stéatite - Double protection anticalcaire - Durée de vie prolongée - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série

 
 

Détails du produit

Hpc+ xpert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

positionnement vertical

Oui

Diamètre raccord

560 mm

profondeur

575 mm

hauteur

1463 mm

largeur

560 mm

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

volume du réservoir

200 l

Info produit

Gamme

Hpc+ xpert

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.