Chauffe-eau électrique Blindé 200L horizontal raccordement côté

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 567 mm
  • volume du réservoir 200 l
ICON

Chauffe-eau électrique - Blindé 200L horizontal raccordement côté monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

installation murale

Oui

forme de finition

suspendu

anode de protection

Non

positionnement horizontal

Oui

profil de soutirage

L

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP24

Classe Energétique

C

matériau de la cuve

acier

Diamètre raccord

567 mm

volume du réservoir

200 l

puissance nominale

2 kW

Hauteur

567 mm

Profondeur

585 mm

Largeur

1275 mm

positionnement vertical

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.