Chauffe-eau électrique Blindé 200L horizontal raccordement dessous

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 550 mm
  • volume du réservoir 200 l
ICON

Chauffe-eau électrique - Blindé 200L horizontal raccordement dessous monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

version triphasée

Non

installation murale

Oui

positionnement vertical

Non

forme de finition

suspendu

anode de protection

Non

positionnement horizontal

Oui

profil de soutirage

L

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

matériau de la cuve

acier

Classe de protection (IP)

IP24

Diamètre raccord

550 mm

Classe Energétique

C

volume du réservoir

200 l

puissance nominale

2.2 kW

Profondeur

550 mm

Hauteur

590 mm

Largeur

1470 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.