Chauffe-eau électrique Blindé 75L horizontal raccordement dessous

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 75 l
  • Diamètre raccord 550 mm
ICON

Chauffe-eau électrique - Blindé 75L horizontal raccordement dessous monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

version triphasée

Non

forme de finition

suspendu

positionnement vertical

Non

installation murale

Oui

anode de protection

Non

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

M

positionnement horizontal

Oui

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP24

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

volume du réservoir

75 l

Diamètre raccord

550 mm

puissance nominale

1.6 kW

Profondeur

550 mm

Hauteur

550 mm

Largeur

700 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.