Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Capacités Disponible en 50, 75, 100, 150, 200, et 300 litres.
•Vertical mural : de 50 à 200 litres
•Vertical mural compact : de 100 à 200 litres
•Horizontal mural : de 75 à 200 litres
•Vertical sur socle : de 200 à 300 litres
Plus de performance Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.
Plus de design Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option). Nouveautés de l'horizontal mural (racc. dess.)?:
•Fonds plastiques avec poignées plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
•Allongement des piquages pour un raccordement hydraulique plus facile
Plus de services Garantie cuve 5 ans ? Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces ? SAV 5/7 en France
Plus de design Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option). Nouveautés de l'horizontal mural (racc. dess.)?:
•Fonds plastiques avec poignées plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
•Allongement des piquages pour un raccordement hydraulique plus facile
Plus de services Garantie cuve 5 ans ? Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces ? SAV 5/7 en France
Chauffeo