Chauffe-eau électrique Stable Sagéo 500 l - D= 750 mm - Triphasé

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 500 l

Chauffe-eau électrique Stable Sagéo 500 litres - diamètre 750 millimètres - Triphasé - Résistance stéatite - Durée de vie prolongée - Entartrage limité - Classe énergétique B

 
 

Détails du produit

Foyer de 1 à 8 personnes (selon modèle) S'installe dans toutes les configurations Cuve émaillée en acier Durée de vue optimisée (résistance stéatite) Classe énergétique B ou C (selon le modèle) 5 ans de garantie Cuve, 2 ans pièces
Pour une durée de vie optimisée, Sagéo est doté d'une résistance stéatite protégée dans un fourreau émaillé. Les avantages sont nombreux : durée de vie prolongée, entartrage limité, et maintenance rapide sans purge de la cuve.

Sagéo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

Classe Energétique

B

volume du réservoir

500 l

Info produit

Gamme

Sagéo

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.