Chauffe-eau électrique horizontal droit INITIO XPERT 100l - D=570 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 100 l
  • Diamètre raccord 570 mm

Chauffe-eau électrique horizontal droit INITIO XPERT 100 litres - D=570mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série

 
 

Détails du produit

Initio xpert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

positionnement vertical

Non

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Oui

Profondeur

585 mm

Hauteur

760 mm

Largeur

570 mm

volume du réservoir

100 l

Diamètre raccord

570 mm

Info produit

Gamme

Initio xpert

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.