Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 300l - D=570 mm TM

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 300 l
  • Diamètre raccord 570 mm

Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 300 litres triphasé - D=570mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : EasyCLIP pro de série

 
 

Détails du produit

Initio xpert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

positionnement vertical

Oui

installation murale

Non

positionnement horizontal

Non

volume du réservoir

300 l

Diamètre raccord

570 mm

Profondeur

630 mm

Hauteur

1820 mm

Largeur

570 mm

Info produit

Gamme

Initio xpert

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.