Chauffe-eau électrique Cor-émail CEE 10 L SUR EVIER

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 10 l
  • Diamètre raccord 255 mm

Chauffe-eau électrique sur évier 10L. résistance électrique blindée et anode magnésium.

 
 

Détails du produit

CEB
- Chauffe-eau à accumulation « Muraux Verticaux » ou « A poser ».
- Cuve en acier émaillé.
- Protection par anode en magnésium.
- Résistance électrique blindée.
- Thermostat réglable.
Chauffe-eau à chauffe rapide pour soutirages de faibles débits, mais répétés (cuisines, lavabos.) . S'installent en écoulement libre pour alimenter un seul point d'eau ou sous pression pour en alimenter plusieurs . Cuve émaillée, protection par anode en magnésium . Résistance électrique blindée . Thermostat réglable avec témoin de chauffe . Livrés avec câble de raccordement secteur . Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0 % CFC) . Habillage en tôle d'acier laquée blanc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

pression de travail max.

7 bar

profil de soutirage

XXS

Classe de protection (IP)

IP25

fréquence

50 Hz

volume du réservoir

10 l

Diamètre raccord

255 mm

puissance nominale

1.6 kW

Profondeur

262 mm

Hauteur

456 mm

Largeur

255 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.