Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal 200L raccord dessous

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 200 l
  • Diamètre raccord 520 mm
ICON

Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal mural 200L 2200M raccord dessous monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4

 
 

Détails du produit

Chauffeo plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

forme de finition

suspendu

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

220...240 V

volume du réservoir

200 l

Classe Energétique

C

Largeur

1470 mm

Hauteur

540 mm

positionnement vertical

Non

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

261 min

profil de soutirage

L

positionnement horizontal

Oui

Diamètre raccord

520 mm

puissance nominale

2.2 kW

Profondeur

560 mm

Info produit

Gamme

Chauffeo plus

Code Douane

85161080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.