Chauffe-eau électrique Stéatite CES 50L MV MONO

Main media

Détails du produit

. Gamme complète composée de modèles au sol, muraux verticaux ou horizontaux, plats ou encore de blocs sur/sous évier . Large gamme de capacités de 10 à 300 litres . Produits de qualité avec des composants performants pour assurer la longévité du produit et limiter la maintenance . S'installent facilement et rapidement en lieu et place d'un ancien chauffe-eau électrique
Chauffe-eau à accumulation "muraux verticaux" ou "à poser". . Cuve en tôle d'acier revêtue d'émail vitrifié à haute teneur en quartz, . Habillage en tôle d'acier laquée au four, couleur blanche, . Isolation en mousse de polyuréthane injectée à 0 % CFC, . Anode en magnésium, . Résistance stéatite, insérée dans une gaine émaillée, accessible sans nécessiter la vidange du chauffe-eau, . Thermostat, . Livré avec un raccord diélectrique

Ces

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

Pression de travail max.

7 bar

profil de soutirage

M

Classe de protection (IP)

IP25

fréquence

50 Hz

puissance nominale

1.2 kW

Profondeur

530 mm

Hauteur

575 mm

Largeur

505 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Ces

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.