Chauffe-eau électrique Steatis 50L vertical mural

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 50 l
  • Diamètre raccord 505 mm

Chauffe-eau électrique - Steatis 50L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Résistance stéatite protégée du calcaire
Protection anticorrosion
Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux

Steatis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

166 min

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

M

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP25

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

volume du réservoir

50 l

Diamètre raccord

505 mm

puissance nominale

1.2 kW

Profondeur

545 mm

Hauteur

550 mm

Largeur

505 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Steatis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.