Chauffe-eau électrique Steatis 75L vertical mural

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 75 l
  • Diamètre raccord 513 mm
ICON

Chauffe-eau électrique - Steatis 75L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Steatis, le chauffe-eau bon rapport qualité/prix
Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ans
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4''
Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange

Steatis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

249 min

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

M

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP25

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

volume du réservoir

75 l

Diamètre raccord

513 mm

puissance nominale

1.2 kW

Profondeur

530 mm

Hauteur

705 mm

Largeur

513 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Steatis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.