Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur Air/Air et chauffe-eau thermodynamique 200L, sol, monobloc, cuve inox, R290 sans HFC, sur air extérieur, en gaine D=160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré
Solution thermodynamique triple service
Solution idéale en installation en collectif ou maison individuelle pour des projets en neuf ou en rénovation. Le Zé7 optimise l'atteinte de la RE2020 par son faible impact carbone et améliore la performance énergétique via l'évaluation du DPE.
Triple Service.
Technologie assurant simultanément l'eau chaude sanitaire jusqu'à 6 personnes, le chauffage ou le rafraîchissement pour la pièce de vie.
Aucune unité extérieure pour une meilleure intégration, (esthétisme, acoustique et PLU préservés).
Haute performance.
Ballon de stockage 200L en acier inoxydable.
COP ECS +7°C à 3, ETAS ECS à 128%
Echangeur ECS « Roll Bond » en 100% aluminium, technologie brevetée pour une meilleure stratification et réduction du calcaire.
Discrète grâce à une conception minutieuse
Intégrée directement dans un placard (800x800mm), Zé7 ne génère que 40 dB(A) à 1m
Le moto-ventilateur ajuste le débit d'air de 50 à 100?% du débit nominal, tout en maintenant une pression maximale de 50 Pa
Zé7
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
température de l'air
montage au sol
type de réfrigérant
avec écran digital
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
protection de l'anode
charge en fluide réfrigérant préchargé
type de thermostat
profil de soutirage
Classe de protection (IP)
température max. de l'eau
intégration solaire
Montage mural
surface d'échangeur de chaleur
intégration chaudière
revêtement de la cuve
consommation d'énergie
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme