Accessoire Thermodynamique Support Sol réglables pour unité Extérieure

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • accessoire Oui
  • pièce détachée Non

Accessoire Thermodynamique - Support Sol réglables pour unité Extérieure

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Profondeur

230 mm

adapté à

montage à l’extérieur

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Largeur

210 mm

Hauteur

140 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.