Adaptateur ventouse pour chauffe-eau thermodynamique vertical mural

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Adaptateur ventouse pour vertical mural

 
 

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Hauteur

320 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

260 mm

Largeur

410 mm

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Info produit

Code Douane

85169000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.