CETD 150l connecté et en classe A+. Produit ultra-silencieux.

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air intérieur ou air extérieur
  • Contenance 150 l
  • Modèle type monobloc

CETD 150l connecté et en classe A+. Produit ultra silencieux et efficace, retour sur investissement de 1 à 3 ans. CETD installable en air ambiant ou en gainè. Fonction photovoltaïque incluse.

 
 

Détails du produit

De 3 à 4 personnes Chauffe-eau thermodynamique mural connecté air ambiant / air extérieur Idéal pour remplacer un chauffe-eau électrique Classe énergétique A+ 5 ans de garantie Cuve, 2 ans pièces, 2 ans manoeuvre

80 % d'économies d'énergie électrique en moyenne Retour sur investissement de moins de 1 à 3 ans Idéal pour remplacer un chauffe-eau électrique Le produit est ultra-silencieux La connectivité est inclus de série

Nuos plus s2 wifi wh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Non

type de réfrigérant

R290

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.15 kg

profil de soutirage

L

source de chaleur

air intérieur ou air extérieur

protection de l'anode

titane + magnesium

Contenance

150 l

poids

59 kg

montage mural

Oui

Largeur

506 mm

Profondeur

520 mm

Hauteur

1659 mm

Modèle type

monobloc

Info produit

Gamme

Nuos plus s2 wifi wh

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.