Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau thermodynamique EDEL NATIV 270 air avec échangeur, sur air, 270L, sol, monobloc, R290, cuve inox, éch. intégré raccordt appoint chaudière, sur air ambiant ou air extérieur par gaines D= 160 mm, appoint élec 1,2 kW intégré
Chauffe-eau thermodynamique air/eau
Origine France Garantie, intuis est le seul fabricant dont 100% de ses CET sont certifiés OFG. Nos chauffe eaux thermodynamiques, conçus et assemblés en France, gage de performance et de durabilité tout en soutenant l'économie locale
Jusqu'à 70% (1) d'économies d'énergie : Grâce à sa pompe à chaleur, Edel Air Nativ récupère la chaleur de l'air pour chauffer l'eau avec une efficacité maximale.
Fluide frigorigène R290 : Un gaz conforme à la F-Gas pour son faible impact environnemental (PRG de 3)
(1) Comparé à un chauffe-eau électrique conventionnel
•Un pilotage intelligent pour un confort optimiséGrâce à un suivi de consommation en temps réel et un contrôle à distance, ajustez la température et le niveau d'eau chaude selon vos besoins. Profitez d'une gestion énergétique optimisée avec des modes adaptés (Éco, Boost, Vacances…) pour concilier confort et économies. Connectez votre chauffe-eau à l'application Intuis connect with Netatmo pour un pilotage encore plus intuitif et personnalisé.
•Des économies d'énergie significativesGrâce à sa pompe à chaleur et son COP pouvant atteindre 3.19 (1), Edel Air Nativ permet de réduire votre consommation énergétique jusqu'à 70 % (2), en récupérant la chaleur de l'air pour chauffer l'eau avec une efficacité maximale. Son raccordement aux panneaux photovoltaïques optimise encore davantage les économies, et sa version avec échangeur interne permet un appoint via une chaudière solaire pour un rendement optimal. Éligible aux aides de l'État et aux primes énergie (EDF, CEE…), il offre un retour sur investissement estimé à seulement 3 ans (3)
(1) Coefficient de performance (2) Comparé à un chauffe-eau électrique conventionnel (3) prix d'électricité à 0.25€ kWh en janvier 2025
Edel nativ air
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
température de l'air
montage au sol
Type de réfrigérant
avec écran digital
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
protection de l'anode
indice de puissance selon EN 16147 (15°)
indice de puissance selon EN 16147 (7°)
charge en fluide réfrigérant préchargé
type de thermostat
profil de soutirage
Tension de raccordement
source de chaleur
possibilité de gainage
température max. de l'eau
intégration solaire
Contenance
Montage mural
surface d'échangeur de chaleur
puissance d'entrée chauffage d'appoint
intégration chaudière
revêtement de la cuve
Consommation d'énergie
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme