Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau thermodynamique EDEL 100 air - sur air, 100L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou air extérieur par ventouse D= 80/125 mm, appoint électrique 1 kW intégré
Chauffe-eau thermodynamique monobloc de 100 L sur air ambiant ou air extérieur.
ECS fournie jusqu'à 55°C à 100 % par la pompe à chaleur jusqu'à -7°C d'air extérieur.
Si raccordement sur air extérieur : utilisation d'une 1 ventouse concentrique Ø 80/125 mm, orientable à 360° pour s'adapter à chaque configuration d'installation, technologie brevetée Auer, 1 seul trou Ø 125 mm pour se raccorder sur l'air extérieur, sur le mur ou en toiture.
Installation au mur et/ou sur trépied.
Résistance d'appoint en titane de 1 kW intégrée.
Produit certifié Origine France Garantie (OFG - n° de certificat : BVCert. 6020118). Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit. Elle est délivrée après un audit réalisé par un organisme accrédité indépendant.
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS : disponible en version mural de 100 L et 150 L, pour la rénovation ou le neuf (RE2020), en maison ou en appartement.
ECONOMIE D'ENERGIE : fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur jusqu'à -7°C d'air extérieur, réduction de la facture d'électricité : consomme jusqu'à 4 fois moins qu'un chauffe-eau électrique classique et nécessite moins de puissance au compteur.
ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).
Edel Air
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
température de l'air
montage au sol
Type de réfrigérant
avec écran digital
version triphasée
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
protection de l'anode
indice de puissance selon EN 16147 (15°)
indice de puissance selon EN 16147 (7°)
charge en fluide réfrigérant préchargé
type de thermostat
profil de soutirage
Classe de protection (IP)
Tension de raccordement
source de chaleur
possibilité de gainage
température max. de l'eau
intégration solaire
pression de service (côté eau)
Contenance
Montage mural
puissance d'entrée chauffage d'appoint
intégration chaudière
revêtement de la cuve
Consommation d'énergie
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme