Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical mural 100L

Main media

Caractéristiques principales

  • Contenance 100 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical mural 100L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', et tube d'évacuation des condensats

 
 

Détails du produit

Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité Une pompe à chaleur ultra performante
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série Accessoire ventouse pour une meilleure intégration et une installation facilitée Intégration simplifiée avec EasyManip des modèles verticaux muraux (en option)
Plus de confort
Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant (modèle vertical mural) Adaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisation grâce au mode auto Connecté et commandable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic Commande digitale simple et intuitive Peu d'entretien
Plus d'économies
Jusqu'à 75 % d'économies sur la consommation d'électricité2 Classe énergétique A+ Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques Un retour sur investissement du modèle vertical sur socle de 2 ans et demi à 3 ans et demi
Connectivité
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
•Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
•Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
•Activer le Mode absence
Capacités
Version murale de 100L et 150L
Version sur socle de 200L et 250L

Calypso connecté

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

type de réfrigérant

R134a

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

2.26 kW

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.6 kg

profil de soutirage

M

tension de raccordement

230 V

Contenance

100 l

poids

57 kg

Profondeur

529 mm

Hauteur

1210 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

539 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Calypso connecté

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.