Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 200L

Main media

Caractéristiques principales

  • Contenance 200 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 200L, fluide frigo propane

 
 

Détails du produit

Discover

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Oui

type de réfrigérant

R290

avec écran digital

Oui

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.15 kg

profil de soutirage

L

tension de raccordement

220 V

température max. de l'eau

64 °C

Contenance

200 l

Montage mural

Non

poids

75 kg

Profondeur

600 mm

Hauteur

1720 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

650 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Discover

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.