Conduit flexible isolé - GCR - Diamètre 160 mm - Longueur 2 m

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Conduit flexible isolé - GCR - Diamètre 160 mm - Longueur 2 m - Conduit flexible en aluminium perforé, isolant en laine de verre et conduit extérieur en aluminium. Classé A2s1d0 - Isolation thermique et acoustique

 
 

Détails du produit

Gcr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Hauteur

160 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

160 mm

Largeur

2000 mm

Info produit

Gamme

Gcr

Multiple de vente

1

Code Douane

76082089

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.