Filtre pour chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION

Main media

Filtre pour chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - Filtre lavable à l'eau savonneuse - Passe au lave-vaisselle - Accessible à l'avant du produit

 
 

Détails du produit

Aquacosy evolution

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre à air plat

matériau de la bordure

plastique

Matériau

synthétique

Profondeur

220 mm

Hauteur

30 mm

Largeur

560 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Aquacosy evolution

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.