Trépied raccourci AQUACOSY pour plafond bas

Main media
ICON

Trépied raccourci AQUACOSY pour plafond bas dans le cas d'une installation en placard et/ou de hauteur sous plafond de 2.20m. Hauteur totale (Aquacosy 200L & trépied plafond bas = 1945 mm)

 
 

Détails du produit

Aquacosy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aquacosy

Multiple de vente

1

Code Douane

85169000

Trépied

hauteur de fonctionnement

237...237 cm

version avec axe

Non

longueur de transport

51 cm

ajustable

Oui

capacité de charge max.

80 kg

poids

2.3 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.